3M™ Standard Abrasives™ tépőzáras vlies korong GP-DH

Cikkszám: 7000046753
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 7000046753
EAN / GTIN 00051115325229
Gyártó száma 7000046753
L-szám L51710 171
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Használja a szabványos Abrasives™ Buff and Blend Hook and Loop GP vákuumtárcsát a különböző fémek egyszerű bekeverés, Clean, sorjázás és megmunkálása érdekében. GP vákuumtárcsáink jó kiindulópontot jelentenek számos különböző könnyű alkalmazáshoz. Sokoldalú, nem szövött csiszolótárcsák, amelyek kevésbé agresszívek, mint a HP-anyag, amelyet a szokásos ″buff and Blend″ csiszolóanyagaink körében használunk. A robusztus, de rugalmas, nyílt webes kialakítás terhelésálló, és korlátozza az idegen testek és eltömődések felhalmozódását. Az objektívek tépőzáras háttal rendelkeznek, amelyet tépőzáras tartóval* való használatra terveztek egy excentercsiszoló-n. Tárcsáink Medium (MED) és Very Fine (VFN) alumínium-oxidból készülnek. * Külön vásárolható meg

Előny:

  • A Standard Abrasives™ Buff and Blend termékcsalád HP anyagaihoz képest kevésbé agresszív használatra készült
  • tépőzáras rögzítés élcsiszoló rendszerekhez
  • A többcélú csiszolókorongok a legtöbb fémhez jól illeszkednek
  • A robusztus, rugalmas nejlon anyag tisztít és a sorjázás professzionális felületet biztosít
  • A nyitott háló terhelésálló, és korlátozza az idegen tárgyak felhalmozódását, amelyek eltömíthetik a csiszolóanyagot
  • Medium (MED) és nagyon finom (VFN) minőségű alumínium-oxid ásványi anyagokban kapható
  • A nyitott háló terhelésálló, és korlátozza az idegen tárgyak felhalmozódását, amelyek eltömíthetik a csiszolóanyagot
  • Medium (MED) és nagyon finom (VFN) minőségű alumínium-oxid ásványi anyagokban kapható
  • Gesztenyebarna

Ajánlás:

  • Távolítsa el az enyhe oxidációt
  • Kisebb felületi hibák egyesülnek
  • Az egyszerű sorjázás-hez és a fémfelületek széles skálájának tisztításához