• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Traverse für Kugellager-Abzieher ″PULLPO″ K-70-C, K-70-B-C, K-70-B

Artikel-Nr.: 70-02-T
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung verzinkt
Farbton, grün Grasgrün
Farbton, silber Silbergrau
Serie Baureihe 70
beschriebenes Teil Zentraler Bereich
Herstellerbezeichnung PULLPO
Montagerichtung Horizontal
Material Edelstahl
Farbe grün; silber
Produktart Holm / Traverse
Breite 135 mm
Einsatzbereich Regal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70-02-T
EAN / GTIN 4021176181337
Herstellernummer 70-02-T
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Traversen sind Ersatzteile für Kugellager-Abzieher ″PULLPO″ der Baureihe 70.

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb