Textil Werkzeugtasche mit Steckverschluss, Typ: 1

Artikel-Nr.: 692257 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
324 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Außenmaß Länge 350 mm
Außenmaß Breite 50 mm
Außenmaß Höhe 255 mm
Gewicht 0,7 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692257 1
EAN / GTIN 4062406595098
Herstellernummer 692257 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Werkzeugtextiltaschen als Begleiter für Ihre täglichen Aufgaben. Mit Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit.
Mit Tragegriff und Steckverschluss. Tasche ganz aufklappbar für bequeme Werkzeugentnahme. Mit 13 Einsteckfächern und 2 Elastiklaschen zur Aufnahme von Werkzeugen, zusätzlich eine Visitenkartentasche. Die Tasche ist ebenfalls passend für Dokumente im DIN A4-Format.

Werkstoff:

Aus robusten Polyester-Gewebe.