GARANT GreenPlus Textil-Werkzeug-Umhängetasche, Typ: 1

Artikel-Nr.: 692230 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer; Einsteckfächer
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer; Einsteckfächer
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Außenmaß Länge 450 mm
Außenmaß Breite 120 mm
Außenmaß Höhe 320 mm
Gewicht 1 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692230 1
EAN / GTIN 4067263125631
Herstellernummer 692230 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Textil-Werkzeug-Umhängetasche mit 2 großzügigen Hauptfächern:
  • 1 Hauptfach für Werkzeuge mit 15 Einsteckfächern und 25 Gummilaschen.
  • 1 Hauptfach für Dokumente und Unterlagen bis DIN A4 und einem gepolsterten Laptop-Fach für Laptops bis zu 15 Zoll.

Die neuen GARANT GreenPlus Textiltaschen kombinieren das beste aus 2 Welten: sie überzeugen durch ihre Nachhaltigkeit bei gleichzeitig hohem Tragekomfort, herausragender Ergonomie, hoher Widerstandsfähigkeit, bester Zugänglichkeit und optimaler Flexibilität. Sie werden nach den umfassenden und strengen Standards des bluesign® Systems produziert, unter Berücksichtigung von Mensch, Umwelt und Ressourcen. Tragen Sie mit dazu bei, eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Mit optimierten Polsterungssystem für einen noch ergonomischeren Tragekomfort.
Zudem eine Vordertasche mit orangem Reißverschluss und Handy- und Visitenkartentasche, Stiftschlaufen und Schlüsselhalter. Eine weitere Reißverschlusstasche auf der Rückseite der Umhängetasche. Spritzwassergeschützter Boden mit Wasserkante. Verstellbare, abnehmbare Schultertrageriemen mit Schulterpolster. Auf der Rückseite befindet sich eine Kofferschlaufe zur Befestigung der Tasche auf dem Teleskopgriff eines Koffers. Mit Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit.