GARANT GreenPlus Textil-Werkzeug-Rucksack, Typ: 1

Artikel-Nr.: 692210 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 232 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Außenmaß Länge 350 mm
Außenmaß Breite 220 mm
Außenmaß Höhe 470 mm
Gewicht 2,3 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692210 1
EAN / GTIN 4067263125624
Herstellernummer 692210 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die neuen GARANT GreenPlus Textiltaschen kombinieren das beste aus 2 Welten: sie überzeugen durch ihre Nachhaltigkeit bei gleichzeitig hohem Tragekomfort, herausragender Ergonomie, hoher Widerstandsfähigkeit, bester Zugänglichkeit und optimaler Flexibilität. Sie werden nach den umfassenden und strengen Standards des bluesign® Systems produziert, unter Berücksichtigung von Mensch, Umwelt und Ressourcen. Tragen Sie mit dazu bei, eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Mit optimierten Polsterungssystem für einen noch ergonomischeren Tragekomfort.
Textil-Werkzeug-Rucksack mit 2 Hauptfächern:
  • Ein Hauptfach mit 2 Innentaschen, einer robusten Werkzeugtafel mit 32 Einsteckfächern und abschließbarem Reißverschluss.
  • Ein Hauptfach mit 2 separaten, gepolsterte Fächern für Laptops bis zu 15 Zoll und Tablets und abschließbarem Reißverschluss.
Fronttasche am Rucksack mit Handy- und Visitenkartentasche, Stiftschlaufen, Schlüsselhalter und 2 Staufächer. Kleine Vordertasche mit orangem Reißverschluss. Mit seitlichem Kompressionsriemen zur Volumenreduzierung um das Gewicht möglichst nah am Körper zu tragen und um zusätzliche Ausrüstung außen zu befestigen. Anatomisch geformter Schulterträger und gepolsterter Tragegriff. Mit ergonomischem Körperkontakt- Rückensystem und Brustgurt für perfekte Lastübertragung und optimal ausbalanciertem, sicheren Sitz. Spritzwassergeschützter Boden mit Wasserkante und 4 Standfüßen. Mit elastischen Außentaschen und einem Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit.

Werkstoff:

Eine Kombination aus 420 Denier Nylongarn und 200 Dernier Polyestergarn, für eine überzeugend reißfeste und leichte Performance.