Kankainen GARANT GreenPlus -työkalureppu, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 692210 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 324 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Työkalujen säilytystapa: Lokerot
  • Kestävyys: GARANT GreenPlus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja GreenPlus
Työkalujen säilytystapa Lokerot
Kestävyys GARANT GreenPlus
Ulkomitta pituus 350 mm
Ulkomitta leveys 220 mm
Ulkomitta korkeus 470 mm
Paino 2,3 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 692210 1
EAN / GTIN 4067263125624
Valmistajan numero 692210 1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Uusissa GARANT GreenPlus -tekstiililaukuissa yhdistyvät kahden maailman parhaat puolet: ne tekevät vaikutuksen kestävyydellään yhdistettynä korkeaan mukavuustasoon, erinomaiseen ergonomiaan, korkeaan kestävyyteen, mainioon käytettävyyteen ja optimaaliseen joustavuuteen. Ne valmistetaan bluesign®-järjestelmän kattavien ja tiukkojen standardien mukaisesti ottaen huomioon ihmiset, ympäristön ja resurssit. Auta luomaan kestävämpi tulevaisuus. Optimoitu pehmustejärjestelmä takaa entistä ergonomisemman käyttömukavuuden.
Tekstiilityökalureppu, jossa on kaksi päälokeroa:
  • Päälokero, jossa on 2 sisätaskua, tukeva työkalualusta, jossa on 32 avotaskua ja lukittava vetoketju.
  • Päälokero, jossa on 2 erillistä, pehmustettua lokeroa enintään 15 tuuman kannettaville tietokoneille ja tableteille sekä lukittava vetoketju.
Repussa on etutasku, jossa on lokero matkapuhelimelle ja käyntikorteille, kynälenkit, avaimenpidike ja 2 säilytyslokeroa. Pieni etutasku, jossa oranssi vetoketju. Sivulla oleva puristusremmi pienentää laukun kokoa ja tuo painon mahdollisimman lähelle kehoa ja mahdollistaa lisävarusteiden kiinnittämisen ulkopuolelle. Anatomisesti muotoiltu olkahihna ja pehmustettu kantokahva. Ergonominen selkäosa ja rintahihna täydellistä kuorman jakautumista ja optimaalisesti tasapainotettua ja turvallista istuvuutta varten. Roiskevesisuojattu pohja, vesireunus ja 4 jalkaa. Joustavat ulkotaskut ja heijastinnauha hyvän näkyvyyden takaamiseksi.

Raaka-aine:

420 denierin nailonlangan ja 200 denierin polyesterilangan yhdistelmä takaa vakuuttavan repäisylujuuden ja kevyen suorituskyvyn.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "GreenPlus" Näytä kaikki