GARANT GreenPlus tekstilni ruksak za umetanje alata, Tip: 1

Artikl br.: 692210 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.325 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vrsta čuvanja alata: Pretinac za ubacivanje
  • Održivost: GARANT GreenPlus

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GreenPlus
Vrsta čuvanja alata Pretinac za ubacivanje
Održivost GARANT GreenPlus
Vanjska mjera duljina 350 mm
Vanjska mjera širina 220 mm
Vanjska mjera visina 470 mm
Težina 2,3 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 692210 1
EAN / GTIN 4067263125624
Broj proizvođača 692210 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nove GARANT GreenPlus tekstilne torbe kombiniraju najbolje od 2 svijeta: Oni oduševljavaju svojom održivošću, istovremeno pružajući visoku udobnost prilikom nošenja, izvanrednu ergonomiju, visoku izdržljivost, optimalnu pristupačnost i optimalnu fleksibilnost. Proizvode se u skladu sa sveobuhvatnim i strogim standardima bluesign® sustava, uzimajući u obzir ljude, okoliš i resurse. Pomoći u oblikovanju održivije budućnosti. S optimiziranim sustavom podstave za još veću ergonomsku udobnost.
Ruksak od tekstila za alat s 2 glavna pretinca:
  • Glavni odjeljak s 2 unutarnja džepa, robusna ploča za alat s 32 džepa i patentnim zatvaračem koji se može zaključati.
  • Glavni odjeljak s 2 odvojena, podstavljena odjeljka za prijenosna računala do 15 cola i tableta i patentnim zatvaračem koji se može zaključati.
Prednji džep sa džepom za mobitel i posjetnice, pretincem za olovke, držačem ključeva i 2 pretinca za spremanje. Mali prednji džep s narančastim patentnim zatvaračem. S bočnim remenom s jastučićima za smanjenje volumena kako bi se težina nosila što bliže tijelu i kako bi se omogućilo pričvršćivanje dodatne opreme s vanjske strane. Anatomski oblikovani leđni nosač i obložena ručka za nošenje. S ergonomskim sustavom za leđa koji omogućava dodir s tijelom i remenom za prsa koji osigurava savršeni prijenos opterećenja te optimalno ujednačen siguran dosjed. Dno zaštićeno od prskanja vode s rubom za zaštitu od vode i s 4 nožice. S elastičnim vanjskim džepovima i reflektirajućom trakom za dobru vidljivost.

Materijal:

Kombinacija od 420 najlonske najlonske pređe i 200 denier poliesterske pređe, za uvjerljivu otpornost na trganje i lak rad.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "GreenPlus" Prikaži sve