• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MACSOLE ADVENTURE 3.0 Halbschuhe S3 67322 schwarz, gelb Weite 10 Größe 37

Artikel-Nr.: 6732237
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6732237
EAN / GTIN 3523990005673
Herstellernummer 6732237
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Vielseitiger und robuster, niedriger Sicherheitsschuh
  • Integrierter Zehenschutz aus Gummi für eine längere Lebensdauer
  • Laufsohle und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
  • Zertifiziert für die Verwendung mit der vernetzten Einlegesohle XSoleTraxxs zum Schutz von Alleinarbeiter:innen

Komfortmerkmale

  • MACABSORB-Technologie: EVA-Schaumstoffeinsätze vorne und hinten am Fuß bieten eine 85% höhere Stoßdämpfung gegenüber herkömmlichen Modellen für spürbar verbesserten Tragekomfort und reduzierte Fußermüdung
  • Metallische, durchtrittsichere Sohle für maximale Bewegungsfreiheit
  • Nicht-metallische Schutzkappe, 20% leichter als eine herkömmliche Stahlkappe
  • Obermaterial aus ultraweichem Vollnarbenleder mit Polsterung für erhöhten Komfort am Knöchel
  • Nahezu nahtlos verarbeitete Obermaterialkonstruktion aus Vollnarbenleder zum Schutz vor Druckstellen
  • Atmungsaktive und wärmeregulierende Materialien
  • Herausnehmbare und antistatische Komfort-Einlegesohle mit Feuchtigkeitsableitungssystem und zusätzlicher Stoßdämpfung im Fersen- und Vorfußbereich

Schutzmerkmale

  • Robuste und rutschfeste MACSOLE® Gummi-Laufsohle, beständig gegenüber Kontaktwärme bis 300°C (HRO)
  • Sohlenprofil mit tiefen Stollen und Absatz, geeignet für schwieriges Terrain
  • Obermaterial aus Vollnarbenleder, beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten

Technische Merkmale

  • Geeignet für: Energie, Umwelt, Dienstleistungen, Industrie, Schwer-, industrie, Landwirtschaft, Grünflächen, feuchte Umwelt.
  • Sohle:
    • MACSOLE® Gummisohle mit EVA-Einsätzen
    • MACABSORB im Fersen- und Vorfußbereich
    • resistent gegen Öl, Kohlenwasserstoffe, Chemikalien
    • sehr gute, rutschhemmende Eigenschaften (SRC)
    • geeignet für, extreme Hitze bis 300° C (HRO)
    • Überkappe aus Gummi
  • Schuhzunge: Synthetisches und Textilmaterial, mit Lasche gegen das Eindringen von Flüssigkeiten
  • Obermaterial:
    • Wasserabweisendes Narbenleder
    • gepolsterter Kragen aus Schaumstoff
  • Futter:
    • Polyester 3D-Mesh für hochwirksame Schweißableitung
    • schnell trocknend
  • Zehenschutzkappe: metallfrei
  • Durchtritthemmende Zwischensohle: metallfrei
  • Einlegesohle: textile Deckschicht und Schaum mit Perforationen
  • Gewicht: 650 g in Größe 42
  • Norm: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC
  • Größen: 36 - 48

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb