MACSOLE ADVENTURE 3.0 nízké boty S3 67322 černá, žlutá šířka 10 velikost 37

Artiklové číslo: 6732237
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Protiskluzové ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6732237
EAN / GTIN 3523990005673
Číslo výrobce 6732237
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 LOW 67322 S3 CI HI
  • HRO SRC
  • Energetika, životní prostředí, služby, průmysl, těžký průmysl, zemědělství
  • Průmysl, zemědělství, zelené plochy, vlhké prostředí.
  • Podrážka: Pryžová podrážka MACSOLE® s vložkami z EVA.
  • MACABSORB v oblasti paty a přední části chodidla, odolný vůči olejům.
  • odolná vůči olejům, uhlovodíkům, chemikáliím, velmi dobrá
  • protiskluzové vlastnosti (SRC), vhodná do extrémních veder
  • extrémní teplo do 300 °C (HRO), pryžový svršek
  • Jazyk obuvi: Syntetický a textilní materiál, s
  • záložkou zabraňující vniknutí kapalin
  • Svrchní materiál: Vodoodpudivá lícová kůže,
  • Polstrovaný pěnový límec
  • Pouzdro: Polyesterová 3D síťovina pro vysoce účinné odvádění potu
  • odvádění vlhkosti, rychlé schnutí
  • Ochranná špička: Bez kovu
  • Mezipodešev odolná proti proražení: Bez kovu
  • Vložka do bot: textilní vrchní vrstva a pěna s
  • perforací
  • Hmotnost: 650 g ve velikosti 42
  • Norma: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC
  • Velikosti: 36 - 48

Charakteristika:

  • Vhodné pro: Energetika, životní prostředí, služby, průmysl, těžký průmysl, zemědělství, zelené plochy, vlhké prostředí.
  • Podrážka:
    • Pryžová podrážka MACSOLE® s vložkami z EVA.
    • MACABSORB v oblasti paty a přední části chodidla
    • Odolnost vůči olejům, uhlovodíkům a chemikáliím.
    • Velmi dobré protiskluzové vlastnosti (SRC)
    • Vhodné pro extrémní teploty do 300 °C (HRO)
    • Pryžový svršek
  • Jazyk obuvi: Syntetický a textilní materiál, s chlopní zabraňující vniknutí kapalin.
  • Svrchní materiál:
    • Vodoodpudivá lícová kůže
    • Polstrovaný pěnový límec
  • Pouzdro:
    • Polyesterová 3D síťovina pro vysoce účinný odvod potu
    • rychlé schnutí
  • Ochranná špička: Bez kovu
  • Mezipodešev odolná proti proražení: Bez kovu
  • Vložka do bot: Textilní vrchní vrstva a pěna s perforací
  • Hmotnost: 650 g ve velikosti 42
  • Norma: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC
  • Velikosti: 36 - 48