MACSOLE ADVENTURE 3.0 lage schoenen S3 67322 zwart, geel wijdte 10 maat 37

Artikelnummer: 6732237
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Grip ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6732237
EAN/GTIN 3523990005673
Nummer fabrikant 6732237
Fabrikant Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 LOW 67322 S3 CI HI
  • HRO SRC
  • Energie, milieu, diensten, industrie, zware industrie, landbouw
  • industrie, landbouw, groene gebieden, vochtige omgeving.
  • Zool: MACSOLE® rubberen zool met EVA-inzetstukken
  • MACABSORB in de hiel en voorvoet, bestand tegen olie
  • bestand tegen olie, koolwaterstoffen, chemicaliën, zeer goede
  • antislip eigenschappen (SRC), geschikt voor extreme hitte
  • extreme hitte tot 300° C (HRO), rubberen beschermkap
  • Schoen tong: Synthetisch en textielmateriaal, met
  • lipje om binnendringen van vloeistoffen te voorkomen
  • Bovenmateriaal: Waterafstotend nerfleder,
  • Gevoerde schuimkraag
  • Houder: Polyester 3D mesh voor zeer effectief transpireren
  • afvoerend, sneldrogend
  • Teenbeschermkap: zonder metaal
  • Binnendringende tussenzool: zonder metaal
  • Inlegzool: textielen toplaag en schuim met
  • perforaties
  • Gewicht: 650 g in maat 42
  • Norm: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC
  • Maten: 36 - 48

Kenmerk:

  • Geschikt voor: Energie, milieu, diensten, industrie, zware industrie, landbouw, groene gebieden, vochtige omgeving.
  • Zool:
    • MACSOLE® rubberen zool met EVA-inzetstukken
    • MACABSORB in de hiel en voorvoet
    • bestand tegen olie, koolwaterstoffen, chemicaliën
    • zeer goede antislipeigenschappen (SRC)
    • geschikt voor extreme hitte tot 300° C (HRO)
    • Rubberen overneus
  • Schoen tong: Synthetisch en textielmateriaal, met klep om binnendringen van vloeistoffen te voorkomen
  • Bovenmateriaal:
    • Waterafstotend nerfleder
    • Gevoerde schuimkraag
  • Houder:
    • Polyester 3D mesh voor zeer effectieve zweetafvoer
    • Sneldrogend
  • Teenbeschermkap: zonder metaal
  • Binnendringende tussenzool: zonder metaal
  • Inlegzool: Textielen toplaag en schuim met perforaties
  • Gewicht: 650 g in maat 42
  • Norm: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC
  • Maten: 36 - 48

Diensten en productadviseurs

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen