MACSOLE ADVENTURE 3.0 nizki čevlji S3 67322 črna, rumena širina 10 velikost 37

Št. art.: 6732237
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nedrseče da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6732237
EAN/GTIN 3523990005673
Številka proizvajalca 6732237
Proizvajalec Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 LOW 67322 S3 CI HI
  • HRO SRC
  • Energetika, okolje, storitve, industrija, težka industrija, kmetijstvo
  • industrija, kmetijstvo, zelene površine, vlažno okolje.
  • Podplat: Podplat iz gume MACSOLE® z vložki iz EVA
  • MACABSORB v predelu pete in sprednjega dela stopala, odporen na olje
  • odporen na olje, ogljikovodike, kemikalije, zelo dobro
  • protizdrsne lastnosti (SRC), primeren za ekstremno vročino
  • ekstremna vročina do 300 °C (HRO), gumijasta prevleka
  • Jezik čevlja: Sintetični in tekstilni material, z
  • jezičkom za preprečevanje vdora tekočin
  • Vrhnji material: Vodoodbojno zrnato usnje,
  • oblazinjen ovratnik iz pene
  • Vpenjalna glava: Poliestrska 3D mrežica za zelo učinkovito odvajanje znoja
  • odvajanje in hitro sušenje
  • Kapica za zaščito prstov: nekovinsko
  • Vmesni podplat, odporen na vdore: nekovinsko
  • Vložek: tekstilni zgornji sloj in pena z
  • perforacijami
  • Masa: 650 g v velikosti 42
  • Standard: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC
  • Velikosti: 36 – 48

Lastnosti:

  • Primerno za: Energetika, okolje, storitve, industrija, težka industrija, kmetijstvo, zelene površine, vlažno okolje.
  • Podplat:
    • Podplat iz gume MACSOLE® z vložki iz EVA
    • MACABSORB v predelu pete in sprednjega dela stopala
    • Odporen na olje, ogljikovodike in kemikalije
    • Zelo dobre lastnosti proti zdrsu (SRC)
    • primeren za ekstremno vročino do 300° C (HRO)
    • Gumijast pokrovček
  • Jezik čevlja: Sintetični in tekstilni material, z zavihkom za preprečevanje vdora tekočin
  • Vrhnji material:
    • Vodoodbojno zrnato usnje
    • oblazinjen ovratnik iz pene
  • Vpenjalna glava:
    • Poliestrska 3D mrežica za zelo učinkovito odvajanje znoja
    • hitro sušenje
  • Kapica za zaščito prstov: nekovinsko
  • Vmesni podplat, odporen na vdore: nekovinsko
  • Vložek: Tekstilni zgornji sloj in pena s perforacijami
  • Masa: 650 g v velikosti 42
  • Standard: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC
  • Velikosti: 36 – 48

Svetovalci za storitve in izdelke

Login

Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico