MACSOLE ADVENTURE 3.0 zapatos bajos S3 67322 negro, amarillo ancho 10 talla 37

N.º do artigo: 6732237
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Resistência antiderrapante

Identificação e classificação

Número do artigo 6732237
EAN/GTIN 3523990005673
Número do fabricante 6732237
Fabricante Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 LOW 67322 S3 CI HI
  • HRO SRC
  • Energía, medio ambiente, servicios, industria, industria pesada, agricultura
  • industria, agricultura, zonas verdes, ambiente húmedo.
  • Suela: Suela de caucho MACSOLE® con inserciones de EVA
  • MACABSORB en la zona del talón y el antepié, resistente al aceite
  • resistente al aceite, hidrocarburos, productos químicos, muy buenas
  • propiedades antideslizantes (SRC), apta para calor extremo
  • calor extremo hasta 300° C (HRO), sobrecapellada de goma
  • Lengüeta del zapato: Material sintético y textil, con
  • lengüeta para evitar la penetración de líquidos
  • Material de cubierta: Piel flor hidrófuga
  • Cuello de espuma acolchado
  • Mandrino: Malla 3D de poliéster para una transpiración muy eficaz
  • transpiración, secado rápido
  • Cubierta protectora para los dedos: exento de metal
  • Entresuela resistente a la penetración: exento de metal
  • Plantilla: capa superior textil y espuma con
  • perforaciones
  • Peso: 650 g en talla 42
  • Norma: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC
  • Tamaños: 36 - 48

Característica:

  • Adecuado para: Energía, medio ambiente, servicios, industria, industria pesada, agricultura, espacios verdes, ambiente húmedo.
  • Suela:
    • Suela de caucho MACSOLE® con inserciones de EVA
    • MACABSORB en la zona del talón y el antepié
    • Resistente al aceite, hidrocarburos, productos químicos
    • muy buenas propiedades antideslizantes (SRC)
    • apto para calor extremo hasta 300° C (HRO)
    • Sobrecapellada de goma
  • Lengüeta del zapato: Material sintético y textil, con solapa para evitar la penetración de líquidos
  • Material de cubierta:
    • Piel flor hidrófuga
    • Cuello de espuma acolchado
  • Mandrino:
    • Malla 3D de poliéster para una evacuación muy eficaz del sudor
    • secado rápido
  • Cubierta protectora para los dedos: exento de metal
  • Entresuela resistente a la penetración: exento de metal
  • Plantilla: Capa superior textil y espuma con perforaciones
  • Peso: 650 g en talla 42
  • Norma: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC
  • Tamaños: 36 - 48

Conselheiros sobre serviços e produtos

Login

Your contact person