{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Schlitz (SL) | |
| geeignet für Spannungsprüfung | ja | |
| Länge gesamt L | 125 mm | |
| Länge Klinge l1 | 50 mm | |
| Schneidenbreite b | 2,5 mm | |
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Geprüft bis | 250 V | |
| Farbton, orange | Leuchtorange | |
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| beschriebenes Teil, Tiefschwarz | Klinge | |
| beschriebenes Teil, Leuchtorange | Schaft | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| Farbe | orange; schwarz; transparent | |
| Prüfspannung min. | 110 V | |
| Prüfspannung max. | 250 V | |
| Eigenschaften Griff | feste Klinge | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Größe Abtrieb, für Schlitz (SL) | 2,5 | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Oberfläche | gehärtet | |
| Norm | VDE 0682-201 | |
| Set/ Satz | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 665010 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197611413 | |
| Herstellernummer | 665010 2,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |