{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung | 1,5 V | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 4 St. | |
| Batterieart | Alkali-Mangan (AlMn) | |
| Internationale Baugröße | AAA (LR3) | |
| Serie | MANOSKOP® 766 | |
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß | 188 mm | |
| Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug | 170,5 mm | |
| Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel | 17,5 mm | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm | |
| Drehmoment min., Nm | 1 | |
| Drehmoment max., Nm | 10 | |
| Einstellung des Auslösewertes | digital verstellbar | |
| Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
| Anzeigeauflösung | 0,01 Nm | |
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit | Prozent | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 1 % | |
| Drehmoment-Einheit | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Daten protokollierbar | ja | |
| Schnittstelle | Bluetooth® | |
| Funkanwendung | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) | |
| App-Anbindung | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
| Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
| Auslösesignal | akustisch; haptisch | |
| Feedback | auslösend | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Anzugsrichtung | rechts-links | |
| Form des Anschlusses | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
| Messtechnik | elektronisch | |
| Messfunktionen | Drehmoment; Drehwinkel | |
| Anzeige | digital | |
| Drehmomentbereich min. | 1 Nm | |
| Drehmomentbereich max. | 10 Nm | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 2 % | |
| Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn | 2 % | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Länge gesamt | 226 mm | |
| Gewicht gesamt | 370 g |
| Artikelnummer | 655017 10 | |
| EAN / GTIN | 4018754357659 | |
| Herstellernummer | 96502815 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |