Intelligente rotierende Messwertgeber mit Winkelmessung ng-TTR, maximales Drehmoment: 0,5N·m

Artikel-Nr.: 654381 0,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±0,2
  • Messgenauigkeit Drehwinkel: ±0,5
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Ethernet; RS485-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 0,5 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±0,2 %
Messgenauigkeit Drehwinkel ±0,5 Grad
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Ethernet; RS485-Schnittstelle
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Messbereich 0,05 Nm - 0,5 Nm
Winkelauflösung 0,1 Grad
Antriebs-Sechskant 1/4 Zoll
Abtriebs-Sechskant 1/4 Zoll

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 654381 0,5
EAN / GTIN 2050001941572
Herstellernummer NG-TTR50-XI-1/4
Hersteller/verantwortliche Person n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.n-gineric.com

Beschreibung

Ausführung:

Rotierende Sensoren zum direkten Anschluss an Notebook, PC oder Tablet-PC sind kontaktlos und somit verschleißfrei.
Extrem hohe Messauflösung von Dehmoment (1/10000-stel des Nennmessbereichs).
Kleinste Messbereiche ab 5 cNm.
Bis Gr. 20 mit 1/4 Zoll 6-kant, ab Gr. 50 mit 4-kant.
Mit USB-, Ethernet- und ng-Link-Schnittstelle.
Messgenauigkeit ±0,2 %.

Vorteil:

  • Ultrakompakte Bauweise.
  • Intelligentes digitales Messen – ohne konventionelles Messgerät.
  • Sehr flexibel durch verschiedene Schnittstellen: USB, Ethernet zur Messdatenkommunikation sowie ng-Link zum Anschluss von Peripheriegeräten aus dem n-gineric-Programm.
  • Bis 2 Nm Messbereich mit integriertem mechanischem Überlastschutz.

Verwendung:

  • Zum genauen Messen und Verschrauben mit 100 %-Kontrolle in der Produktion.
  • Zur Prüfung und Analyse von Schraubverbindungen.
  • Zum Kalibrieren und Überprüfen von handgeführten und stationären Schraubwerkzeugen aller Art.

Hinweis:

Lieferung ohne Datenkabel; USB-Kabel unter Nr. 654378.
DAkkS-Kalibrierung auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb