Intelligente rotierende Messwertgeber mit Winkelmessung ng-TTR, maximales Drehmoment: 20N·m

Artikel-Nr.: 654381 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeige
digital
Drehmomentbereich min.
2 Nm
Drehmomentbereich max.
20 Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn
0,1 %
Schnittstelle
Ethernet; USB
Anzugsrichtung
rechts-links
Prüfprotokoll des Herstellers
ja
Serie
ng-TTR
Herstellerbezeichnung
Intelligenter rotierender Messwertgeber mit Winkelmessung ng-TTR
Richtlinie / Kennzeichnung
CE-Kennzeichnung
Farbe
orange; schwarz
Verstellbarkeit Auslösewert
nicht verstellbar
Maßeinheit Drehmoment
Nm
Drehmoment min., Nm
2
Drehmoment max., Nm
20
Größe, Bit-Aufnahme
1/4 Zoll
Drehmoment-Einheit
Nm
Feedback
anzeigend
Inhalt
Einzelteil
Kalibrierbar
ja
Rekalibrierbar
ja
Messtechnik
elektronisch
Winkelauflösung
0,1 Grad
Produktart
Drehmomentschlüssel
Messfunktionen
Drehwinkel; Drehmoment
Form des Anschlusses
Bit-Aufnahme
Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn
0,1 %
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit
Grad
Messgenauigkeit Drehwinkel
0,5 Grad

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 654381 20
EAN / GTIN 2050001941619
Herstellernummer NG-TTR2000-XI-1/4
Hersteller/verantwortliche Person HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com

Beschreibung

Ausführung:

Rotierende Sensoren zum direkten Anschluss an Notebook, PC oder Tablet-PC sind kontaktlos und somit verschleißfrei.
Extrem hohe Messauflösung von Dehmoment (1/10000-stel des Nennmessbereichs).
Kleinste Messbereiche ab 5 cNm.
Bis Gr. 20 mit 1/4 Zoll 6-kant, ab Gr. 50 mit 4-kant.
Mit USB-, Ethernet- und ng-Link-Schnittstelle.
Messgenauigkeit ±0,1 %.

Vorteil:

  • Ultrakompakte Bauweise.
  • Intelligentes digitales Messen – ohne konventionelles Messgerät.
  • Sehr flexibel durch verschiedene Schnittstellen: USB, Ethernet zur Messdatenkommunikation sowie ng-Link zum Anschluss von Peripheriegeräten aus dem n-gineric-Programm.
  • Bis 2 Nm Messbereich mit integriertem mechanischem Überlastschutz.

Verwendung:

  • Zum genauen Messen und Verschrauben mit 100 %-Kontrolle in der Produktion.
  • Zur Prüfung und Analyse von Schraubverbindungen.
  • Zum Kalibrieren und Überprüfen von handgeführten und stationären Schraubwerkzeugen aller Art.

Hinweis:

Lieferung ohne Datenkabel; USB-Kabel unter Nr. 654378.
DAkkS-Kalibrierung auf Anfrage.