{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzeige | digital | |
| Drehmomentbereich min. | 50 Nm | |
| Drehmomentbereich max. | 500 Nm | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 0,1 % | |
| Schnittstelle | Ethernet; USB | |
| Anzugsrichtung | rechts-links | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Serie | ng-TTR | |
| Herstellerbezeichnung | Intelligenter rotierender Messwertgeber mit Winkelmessung ng-TTR | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Farbe | orange; schwarz | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | nicht verstellbar | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm | |
| Drehmoment min., Nm | 50 | |
| Drehmoment max., Nm | 500 | |
| Größe, Abtriebs-Vierkant | 3/4 Zoll; 3/4 Zoll | |
| Drehmoment-Einheit | Nm | |
| Feedback | anzeigend | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Form des Anschlusses | Abtriebs-Vierkant; Abtriebs-Vierkant | |
| Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn | 0,1 % | |
| Messtechnik | elektronisch | |
| Winkelauflösung | 0,1 Grad | |
| Messfunktionen | Drehmoment; Drehwinkel | |
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit | Grad | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 0,5 Grad |
| Artikelnummer | 654381 500 | |
| EAN / GTIN | 2050001941657 | |
| Herstellernummer | NG-TTR50000-QI-3/4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com |