Intelligente rotierende Messwertgeber mit Winkelmessung ng-TTR, maximales Drehmoment: 100N·m

Artikel-Nr.: 654381 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeige digital
Drehmomentbereich min. 10 Nm
Drehmomentbereich max. 100 Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 0,1 %
Schnittstelle Ethernet; USB
Anzugsrichtung rechts-links
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Serie ng-TTR
Herstellerbezeichnung Intelligenter rotierender Messwertgeber mit Winkelmessung ng-TTR
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe orange; schwarz
Verstellbarkeit Auslösewert nicht verstellbar
Maßeinheit Drehmoment Nm
Drehmoment min., Nm 10
Drehmoment max., Nm 100
Größe, Abtriebs-Vierkant 1/2 Zoll; 1/2 Zoll
Drehmoment-Einheit Nm
Feedback anzeigend
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja
Produktart Drehmomentschlüssel
Form des Anschlusses Abtriebs-Vierkant; Abtriebs-Vierkant
Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn 0,1 %
Messtechnik elektronisch
Winkelauflösung 0,1 Grad
Messfunktionen Drehwinkel; Drehmoment
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Grad
Messgenauigkeit Drehwinkel 0,5 Grad

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 654381 100
EAN / GTIN 2050001941633
Herstellernummer NG-TTR10000-QI -1/2
Hersteller/verantwortliche Person HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com

Beschreibung

Ausführung:

Rotierende Sensoren zum direkten Anschluss an Notebook, PC oder Tablet-PC sind kontaktlos und somit verschleißfrei.
Extrem hohe Messauflösung von Dehmoment (1/10000-stel des Nennmessbereichs).
Kleinste Messbereiche ab 5 cNm.
Bis Gr. 20 mit 1/4 Zoll 6-kant, ab Gr. 50 mit 4-kant.
Mit USB-, Ethernet- und ng-Link-Schnittstelle.
Messgenauigkeit ±0,1 %.

Vorteil:

  • Ultrakompakte Bauweise.
  • Intelligentes digitales Messen – ohne konventionelles Messgerät.
  • Sehr flexibel durch verschiedene Schnittstellen: USB, Ethernet zur Messdatenkommunikation sowie ng-Link zum Anschluss von Peripheriegeräten aus dem n-gineric-Programm.
  • Bis 2 Nm Messbereich mit integriertem mechanischem Überlastschutz.

Verwendung:

  • Zum genauen Messen und Verschrauben mit 100 %-Kontrolle in der Produktion.
  • Zur Prüfung und Analyse von Schraubverbindungen.
  • Zum Kalibrieren und Überprüfen von handgeführten und stationären Schraubwerkzeugen aller Art.

Hinweis:

Lieferung ohne Datenkabel; USB-Kabel unter Nr. 654378.
DAkkS-Kalibrierung auf Anfrage.