Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 38-teilig, Typ: 6

Artikel-Nr.: 630855 6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 717 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 38 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 5-13
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-8
  • Füllgrad einer Schublade in G: 5×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 5-13 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-8 mm
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 257 mm
Breite 147 mm
Höhe 45 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; Steckschlüssel für TORX®-Schrauben; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Füllgrad einer Schublade in G 5×10
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630855 6
EAN / GTIN 4062406060268
Herstellernummer 630855 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2,5 − M8. Für Außen-Torx® mit Gewinde M3 − M8.
Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M8. Für Innen-Torx® mit Gewinde M2,5 − M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze für Außen-Sechskant: 10 St. Nr. 631029 Gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Steckschlüsseleinsätze für Außen-Torx®: 6 St. ähnlich Nr. 631500 Gr. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Bits, C 6,3, für Innen-Sechskant: 5 St. Gr. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Bits, C 6,3, für Innen-Torx®: 10 St. Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Quergriff: 1 St. Nr. 633029 Gr. 116
Steckgriff: 1 St. Nr. 632829 Gr. 146
Verlängerungen: 2 St. Nr. 632429 Gr. 50; 150
Kardangelenk: 1 St. Nr. 633529 Gr. 1/4
Knarre: 1 St. Nr. 632025 Gr. 1/4
Adapter für BITS: 1 St.
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox