Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®, Torx®-Profil: E4

Artikel-Nr.: 631500 E4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
334 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil E4
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Profilmaß A 3,8 mm
⌀ abtriebsseitig 5,6 mm
Länge 23 mm
Abtriebsprofil Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Werkstoff HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche verchromt
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 631500 E4
EAN / GTIN 4018754000937
Herstellernummer 01270004
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.
Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl; abplatzsicher über Nickel verchromt.