6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 3,5mm

Artikel-Nr.: 631029 3,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 213 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 3,5 mm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
⌀ abtriebsseitig 6,2 mm
Länge 25 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 631029 3,5
EAN / GTIN 4062406060299
Herstellernummer 631029 3,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.
Eng tolerierte Schlüsselweiten mit HT-Drive Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.
Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 6-kant Steckschlüsseleinsätze auch in Zollgrößen erhältlich (GARANT: Nr. 631032; HOLEX: Nr. 631022).