Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 41-teilig, Typ: SD

Artikel-Nr.: 630325 SD
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 400 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 41 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich Surfacedrive: 4-14
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-6
  • 6-kant Steckschlüssel Profil: Surfacedrive
  • Vierkant mit Wobble-Fix: mit Schwenkwinkel

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 41
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich Surfacedrive 4-14 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-6 mm
6-kant Steckschlüssel Profil Surfacedrive
Vierkant mit Wobble-Fix mit Schwenkwinkel
Verpackung ABS-Kunststoffbox mit Schnellverschluss
Länge 257 mm
Breite 147 mm
Höhe 45 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Füllgrad einer Schublade in G 5×10
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630325 SD
EAN / GTIN 4062406060282
Herstellernummer 630325 SD
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
System-Box aus nahezu unzerbrechlichem ABS-Kunststoff mit integrierten Scharnieren und neuartigem, bedienungsfreundlichem Schnellverschluss. Alle Werkzeuge werden in einer speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.
Das Surface Drive Profil wirkt direkt auf die Flächen der Muttern und Schrauben, empfindliche Kanten werden geschont. Auch Zwischenmaße (wie z. B. zöllige Schrauben) und abgenutzte Schrauben können mit dem Surface Drive Profil angezogen bzw. gelöst werden. Die Wobble-Fix Verlängerungen lassen einen Schwenkwinkel zu und können durch Einrasten festgestellt werden.
Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M8 und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M10.
Für Pozidriv- und Phillipsschrauben mit Gewinde M2 − M6, Schlitzschrauben mit Gewinde M2 − M4
und für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M2,5 − M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant, Surface Drive: 13 St. Nr. 631225 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Bits, C 6,3, für Innen-Sechskant: 4 St. ähnlich Nr. 675240 Gr. 3; 4; 5; 6
Bits, C 6,3, für Phillips: 3 St. ähnlich Nr. 675310 Gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, für Pozidriv: 3 St. ähnlich Nr. 675320 Gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, für Schlitz: 3 St. ähnlich Nr. 675250 Gr. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Bits, C 6,3, für Innen-Torx®: 6 St. ähnlich Nr. 675340 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Quergriff: 1 St. Nr. 633029 Gr. 116
Steckgriff: 1 St. 632829 Gr. 146
Kardangelenk: 1 St. Nr. 633529 Gr. 1/4
Knarre: 1 St. Nr. 632025 Gr. 1/4 mit Auswerfer
Kupplungsschaft E 6,3: 1 St. ähnlich Nr. 675020 Gr. 6,3K, für 1/4 Zoll Bits C 6,3
Verbindungsschaft: 1 St. Bit-Schaft E 6,3 − Vierkant 1/4 Zoll
Verbindungsstück für Bits: 1 St. ähnlich Nr. 676800, 1/4 Zoll Vierkant-Einsatz - Bit-Aufnahme 1/4 Zoll
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox
Verlängerungen „Wobble-Fix“: 2 St. 632519 Gr. 50; 100