Schaft mit Magnet / Schnellkupplung, Schaft-Sechskant: 6,3

Artikel-Nr.: 675020 6,3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
556 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-Sechskant Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 889/4/1
Schaft-Sechskant 6,3 mm
ganze Länge 75 mm
Sechskant-Abtrieb D 6,3 (1/4 Zoll)
Antrieb maschinenseitig E 6,3 (1/4 Zoll)
maschinentauglich ja
Produktart Bithalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675020 6,3
EAN / GTIN 4013288174604
Herstellernummer 05052503001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Zweiteilig, das heißt Schaft und Bits getrennt. Dadurch muss bei Verschleiß jeweils nur der Bit ausgetauscht werden.
„Rapidaptor“ Kupplungsschaft mit automatischer Schnellkupplung und Magnet für C 6,3- und E 6,3-Bits (Magnet hält die Schraube).
  • Aufnahme für C 6,3 und E 6,3 Bits.
  • Die Hülse rastet in der geöffneten Stellung ein. Beim Einführen eines Bits verriegelt sie automatisch.
  • Auch kleinste Bits können problemlos entnommen werden, da die Hülse den Bit vom Magnet abhebt.
    –schneller Bitwechsel, stets mit nur einer Hand.

Hinweis:

Rapidaptor Freilauf-Kupplungsschaft erhältlich (Nr. 675035 Gr. 6,3F).