Elektriker-Schraubendreher für Torx®, Classic VDE-vollisoliert, Torx®-Profil: TX8

Artikel-Nr.: 625754 TX8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Classic VDE
Torx®-Profil TX8
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 150 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Klinge PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625754 TX8
EAN / GTIN 7610733062768
Herstellernummer PB 5400.8-60

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit handfreundlichem, griffigem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.