{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Innen-TORX® | |
| Länge gesamt L | 200 mm | |
| Länge Klinge l1 | 100 mm | |
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Serie | SWISSGRIP | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Größe Abtrieb, für Innen-TORX® | TX20 | |
| Besonderheit, für Innen-TORX® | schwarze Spitze | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Oberfläche | verchromt; vernickelt | |
| Antrieb | Griff | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 625406 TX20 | |
| EAN / GTIN | 7610733296224 | |
| Herstellernummer | 38400.20-100 RE |