{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos TORX® internos | |
| Longitud total L | 200 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 100 mm | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Serie | SWISSGRIP | |
| Características mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos | TX20 | |
| Particularidad, Para tornillos TORX® internos | Punta negra | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Superficie | aplicación niquelada; cromado/a | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 625406 TX20 | |
| EAN / GTIN | 7610733296224 | |
| Número del fabricante | 38400.20-100 RE |