Schleifscheiben-Abrichter, Typ: DIA

Artikel-Nr.: 599100 DIA
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abrichtmedium Diamant-Segment
Schleifmittelkurzzeichen D
Gesamtlänge 420 mm
für Schleifscheiben-⌀ 250 mm - 600 mm
Produktart Handabrichter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 599100 DIA
EAN / GTIN 9003172495606
Herstellernummer 249560
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler, handlicher Holzgriff. Ein kräftiger Metallschutzkäfig verhindert das Herausschleudern von Schleifkörnern und Funken.
Mit feststehenden Diamant-Abrichtsegmenten für höchste Verschleißfestigkeit.

Verwendung:

Zum groben Abrichten oder Schärfen von Schleifscheiben.