Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 210mm

Artikel-Nr.: 589030 210
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

empfohlene Drehzahl, Aluminium 85 min-1
empfohlene Drehzahl, INOX 30 min-1
empfohlene Drehzahl, Stahl 60 min-1
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Schraubaufnahme
Aufnahmegewindenenngröße 5/8 -18 UNF
Aufnahmeausführung Inch-Maß
Aufnahmeart Gewindebohrung
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 210 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
empfohlene Drehzahl für Aluminium; INOX; Stahl
Schneidstoff HSS
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); O (sonstige); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung Bimetall
Beschichtung Herstellerspezifisch
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Lochschneider
Inhalt Einzelteil
Schnitttiefe max. L2 40 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 589030 210
EAN / GTIN 5706915081657
Herstellernummer 3132132L
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuste bruchsichere Konstruktion mit variabler Verzahnung auf flexiblem Spezialstahlkörper (Bimetall). Der verstärkte, steife Boden ist mit Gewinde und Mitnehmerbohrungen (ab ⌀ 32 mm) zur sicheren Aufnahme auf dem Schaft ausgerüstet. Die hohe Güte der HSS-Zähne, die Zahngeometrie und die geringen Fertigungstoleranzen garantieren beste Schnittleistung und lange Lebensdauer.
  • Varioverzahnung 4,5 / 5,5 Zähne pro Zoll mit verstärkten Zähnen (Tough Teeth).
  • Maximale Schnitttiefe für alle Größen
    40 mm.
  • Optimierte Beschichtung reduziert Hitzeentwicklung.
  • SPEED SLOT® − Schnelle Entfernung des Bohrkerns durch stufenförmige Aussparungen.

Verwendung:

Auf stationären Bohrmaschinen, Drehbänken oder Elektro-Handbohrmaschinen mit entsprechender Drehzahl. Zum Schneiden kreisrunder Löcher aus dünn- bis starkwandigem Material mit ebener oder gewölbter Werkstückoberfläche. Geeignet für alle Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer, Gusseisen, Leichtmetall, Holz, Gips- und Kunststoffplatten usw. Schmiermittelzufuhr erhöht die Standzeit (Metalle).
Gute Eignung auch für dünne Karosseriebleche.

Empfehlung:

Der Einsatz von Schneidöl z.B. Nr. 084205 Gr. 0,25 verlängert die Standzeit und ermöglicht einen schnelleren Arbeitsfortschritt.

Hinweis:

Aufnahmeschäfte und Lochsägen sind kompatibel zu allen handelsüblichen Bimetall-Lochsägen, jedoch nicht Bosch-SDS.
Bohrkronen für Stein siehe Nr. 788000.
Hartmetall-Kreisschneider für Stahl siehe Nr. 118400, 118500, 119000.