Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 76mm

Artikel-Nr.: 589030 76
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

empfohlene Drehzahl, Aluminium 170 min-1
empfohlene Drehzahl, INOX 55 min-1
empfohlene Drehzahl, Stahl 115 min-1
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Schraubaufnahme
Aufnahmegewindenenngröße 5/8 -18 UNF
Aufnahmeausführung Inch-Maß
Aufnahmeart Gewindebohrung
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 76 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
empfohlene Drehzahl für Aluminium; INOX; Stahl
Schneidstoff HSS
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); O (sonstige); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung Bimetall
Beschichtung beschichtet
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Lochschneider
Inhalt Einzelteil
Schnitttiefe max. L2 40 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 589030 76
EAN / GTIN 082472300482
Herstellernummer 3004848L
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuste bruchsichere Konstruktion mit variabler Verzahnung auf flexiblem Spezialstahlkörper (Bimetall). Der verstärkte, steife Boden ist mit Gewinde und Mitnehmerbohrungen (ab ⌀ 32 mm) zur sicheren Aufnahme auf dem Schaft ausgerüstet. Die hohe Güte der HSS-Zähne, die Zahngeometrie und die geringen Fertigungstoleranzen garantieren beste Schnittleistung und lange Lebensdauer.
  • Varioverzahnung 4,5 / 5,5 Zähne pro Zoll mit verstärkten Zähnen (Tough Teeth).
  • Maximale Schnitttiefe für alle Größen
    40 mm.
  • Optimierte Beschichtung reduziert Hitzeentwicklung.
  • SPEED SLOT® − Schnelle Entfernung des Bohrkerns durch stufenförmige Aussparungen.

Verwendung:

Auf stationären Bohrmaschinen, Drehbänken oder Elektro-Handbohrmaschinen mit entsprechender Drehzahl. Zum Schneiden kreisrunder Löcher aus dünn- bis starkwandigem Material mit ebener oder gewölbter Werkstückoberfläche. Geeignet für alle Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer, Gusseisen, Leichtmetall, Holz, Gips- und Kunststoffplatten usw. Schmiermittelzufuhr erhöht die Standzeit (Metalle).
Gute Eignung auch für dünne Karosseriebleche.

Empfehlung:

Der Einsatz von Schneidöl z.B. Nr. 084205 Gr. 0,25 verlängert die Standzeit und ermöglicht einen schnelleren Arbeitsfortschritt.

Hinweis:

Aufnahmeschäfte und Lochsägen sind kompatibel zu allen handelsüblichen Bimetall-Lochsägen, jedoch nicht Bosch-SDS.
Bohrkronen für Stein siehe Nr. 788000.
Hartmetall-Kreisschneider für Stahl siehe Nr. 118400, 118500, 119000.