{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| empfohlene Drehzahl, Aluminium |
240 min-1
|
|
| empfohlene Drehzahl, INOX |
80 min-1
|
|
| empfohlene Drehzahl, Stahl |
160 min-1
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Schraubaufnahme
|
|
| Aufnahmegewindenenngröße |
5/8 -18 UNF
|
|
| Aufnahmeausführung |
Inch-Maß
|
|
| Aufnahmeart |
Gewindebohrung
|
|
| Öl |
geeignet
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. |
54 mm
|
|
| Konfigurierbar |
nein
|
|
| Toleranz Schneidendurchmesser |
Herstellertoleranz
|
|
| empfohlene Drehzahl für |
Aluminium; INOX; Stahl
|
|
| Schneidstoff |
HSS
|
|
| Zerspanungsgruppe |
K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); O (sonstige); P (Stahl)
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
Bimetall
|
|
| Beschichtung |
Herstellerspezifisch
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Bohren ins Volle (BVB)
|
|
| Produktart |
Lochschneider
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Schnitttiefe max. L2 |
40 mm
|
| Artikelnummer | 589030 54 | |
| EAN / GTIN | 082472300345 | |
| Herstellernummer | 3003434L | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |