{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| empfohlene Drehzahl, Aluminium | 120 min-1 | |
| empfohlene Drehzahl, INOX | 40 min-1 | |
| empfohlene Drehzahl, Stahl | 80 min-1 | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Schraubaufnahme | |
| Aufnahmegewindenenngröße | 5/8 -18 UNF | |
| Aufnahmeausführung | Inch-Maß | |
| Aufnahmeart | Gewindebohrung | |
| Öl | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 108 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc max. | 108 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Herstellertoleranz | |
| empfohlene Drehzahl für | Aluminium; INOX; Stahl | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); O (sonstige); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | Bimetall | |
| Beschichtung | beschichtet | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Lochschneider | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Schnitttiefe max. L2 | 40 mm |
| Artikelnummer | 589030 108 | |
| EAN / GTIN | 082472300680 | |
| Herstellernummer | 3006868L | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |