{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| , Aluminium | 85 min-1 | |
| , INOX | 30 min-1 | |
| , Acier | 60 min-1 | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | logement à visser | |
| Dimensions nominales du filetage de barre | 5/8 -18 UNF | |
| Exécution barre | cote en pouces | |
| Type d’attachement | alésages filetés | |
| Huile | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 210 mm | |
| Diamètre des dents, max. Dc max. | 210 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| empfohlene Drehzahl für | Aluminium; INOX; Acier | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); O (divers); P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | Bimetall | |
| Revêtement | avec revêtement | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | fraise à trépaner | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 40 mm |
| Référence article | 589030 210 | |
| EAN / GTIN | 5706915081657 | |
| Réf. fabricant | 3132132L | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |