Lochsäge Hartmetall Power Change Plus, Durchmesser: 22mm

Artikel-Nr.: 588760 22
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

empfohlene Drehzahl, INOX 550 min-1
empfohlene Drehzahl, Stahl 720 min-1
Schnittstellen Position maschinenseitig
Serie Power Change Plus
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 22 mm
Konfigurierbar nein
Verwendung bei Bohrungsart Durchgangsloch
empfohlene Drehzahl für INOX; Stahl
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Lochschneider
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 588760 22
EAN / GTIN 4059952536392
Herstellernummer 2608901954
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Diese Lochsäge vereint die besten Eigenschaften in einer kompakten Form: Sie ist langlebig, genau und für hochwertige Blecharbeiten optimiert.

Vorteil:

  • Lange Standzeit beim Schneiden von Löchern in Edelstahl.
  • Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
  • Geschliffene und geschärfte feine Carbide-Zähne für Festigkeit und Präzision.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von sehr dünnen Metallblechen.

Hinweis:

Power Change Plus-Schnellspann-Adapter und passender Zentrierbohrer wird benötigt. Diese finden Sie in unserem eShop unter den folgenden Artikelnummern: Power Change Plus-Schnellspann-Adapter: Nr. 589795 Gr. 14-152 und Nr. 589796 Gr. 14-152 Zentrierbohrer mit Auswurffeder: Nr. 589805 Gr. HSS-CO.