• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bristle Disc Roloc™ ⌀ 50 mm, RD-ZB, Körnung: 80

Artikel-Nr.: 573510 80

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 573510 80
EAN / GTIN 30051131075253
Herstellernummer 7525
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Bristle-Spezialreinigungs-Scheiben sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und außergewöhnlicher Standzeit. Extrem flexibel und anpassungsfähig.

Verwendung:

Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.
Einsatz auf Gerad- und Kleinwinkelschleifer mit Roloc™ Aufnahmeteller Nr. 554090 − 554094 (Spanndorn ⌀ 6 mm bzw. M14 Aufnahme).

Hinweis:

Das gesamte Roloc™ Schnellwechselsystem in ⌀ 50 mm und ⌀ 75 mm finden Sie ab Nr. 554005 ff.