• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Spezialreinigungsbürste Schnellwechselsystem ⌀ 50 mm, Körnung: 80

Artikel-Nr.: 573511 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,33 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    8,61 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Grundkörper Kunststoff
Material Besatz Nylon
Ausführung Besatzmaterial mikroabrasiv
Farbe Besatz gelb
Durchmesser Bürste D1 50 mm
Aufnahme Schnellwechselsysteme
Drehzahl max. 25 000 min-1
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Körnung 80
typische Verwendung Entgraten; Feinschleifen; Polieren; Reinigen
Produktart Topfbürste
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 573511 80
EAN / GTIN 9009013051758
Herstellernummer 34570184
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

Vergossene Spezialreinigungs-Bürsten sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und außergewöhnlicher Standzeit. Extrem flexibel und anpassungsfähig.

Verwendung:

Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.
Einsatz auf Gerad- und Kleinwinkelschleifer mit Schnellwechsel-Aufnahmeteller Nr. 554090 − 554094 (Spanndorn ⌀ 6 mm bzw. M14 Aufnahme).