Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bristle Disc Roloc™ ⌀ 50 mm, RD-ZB, Körnung: 50

Artikel-Nr.: 573510 50

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
RD-ZB
Material Besatz
Edelstahl
Ausführung Besatzmaterial
glatt
Farbe Besatz
grün
Durchmesser Bürste D1
50 mm
Einsatzart
maschinenbetrieben
Aufnahme
Roloc™ Schnellwechselsystem
Drehzahl max.
25 000 min-1
Schleifmittel
Keramikkorn (CER)
Körnung
50
typische Verwendung
Entgraten; Feinschleifen; Polieren; Reinigen
Produktart
Topfbürste
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 573510 50
EAN / GTIN 50051131075240
Herstellernummer 7524
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Bristle-Spezialreinigungs-Scheiben sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und außergewöhnlicher Standzeit. Extrem flexibel und anpassungsfähig.

Verwendung:

Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.
Einsatz auf Gerad- und Kleinwinkelschleifer mit Roloc™ Aufnahmeteller Nr. 554090 − 554094 (Spanndorn ⌀ 6 mm bzw. M14 Aufnahme).

Hinweis:

Das gesamte Roloc™ Schnellwechselsystem in ⌀ 50 mm und ⌀ 75 mm finden Sie ab Nr. 554005 ff.