Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bristle Disc Roloc™ ⌀ 50 mm, RD-ZB, Grain: 80

Réf.: 573510 80

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 573510 80
EAN / GTIN 30051131075253
Réf. fabricant 7525
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Les disques de nettoyage spécial Bristle sont des corps de polissage homogènes composés d'un mélange de grain de céramique de précision et d'oxyde d'aluminium, présentant une durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.

Utilisation:

Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale. Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d’ébavurage.
Utilisation sur meuleuses droites et petites meuleuses d’angle avec plateau-support Roloc™ 554090 − 554094 (broche de serrage ⌀ 6 mm ou filetage M14).

Remarque(s):

Système de changement rapide Roloc™ complet ⌀ 50 et ⌀ 75 mm, voir à partir du code art. 554005.