Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Bristle Disc Roloc™ ⌀ 50 mm, RD-ZB, Zrnitost: 80

Artiklové číslo: 573510 80

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 573510 80
EAN / GTIN 30051131075253
Číslo výrobce 7525
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Speciální čisticí kotouče jsou homogenní brusná tělíska s keramickým zrnem a oxidem hlinitým a s mimořádně dlouhou životností. Velmi flexibilní a přizpůsobivé.

Použití:

Téměř u všech materiálů při nejvyšší možné bezpečnosti práce. Odstraňování rzi, zbytků lepidla, barvy, drobných škrábanců a otřepů. Pro zalešťování, dokončování, leštění, čištění a odjehlování.
Použití u přímých a malých úhlových brusek s upínacím talířem Roloc™ č. 554090 − 554094 (upínací trn ⌀ 6 mm nebo upínání M14).

Poznámka:

Celý rychlovýměnný systém Roloc™ v ⌀ 50 mm a ⌀ 75 mm najdete od č. 554005 a násl.