Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Bristle Disc Roloc™ ⌀ 50 mm, RD-ZB, Tamaño de grano: 80

Número de artículo: 573510 80

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 573510 80
EAN / GTIN 30051131075253
Número del fabricante 7525
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Los discos de limpieza especial Bristle son cuerpos abrasivos homogéneos con una mezcla de grano cerámico de conformación precisa y óxido de aluminio que ofrecen una vida útil excepcional. Extraflexibles y adaptables.

Aplicación:

Apto en prácticamente todos los materiales con la máxima seguridad de trabajo posible. Eliminación de restos de óxido, cola, color, arañazos y rebabas mínimos. Para trabajos de alisado, acabado, pulido, limpieza y desbarbado.
Aplicación en lijadoras rectas y de ángulo pequeño con plato de asiento Roloc™ n.º 554090 − 554094 (mandrino de sujeción ⌀ 6 mm o asiento M14).

Nota:

Encontrará el sistema de fijación completo Roloc™ en ⌀ 50 mm y ⌀ 75 mm a partir de n.º 554005 y sig.