Handschleifklotz mit Kletthaftung, passend für Scheiben-⌀: 125mm

Artikel-Nr.: 567857 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
237 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Scheiben-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Zellkautschuk
Länge 125 mm
Breite 81 mm
Höhe 51 mm
mit Fingermulden ja
passend für Klettscheiben-⌀ 125 mm
Produktart Schleifklotz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 567857 125
EAN / GTIN 2050001030405

Beschreibung

Ausführung:

Aus elastischem Zellkautschuk, schneller Blattwechsel durch Klettverschluss.
Sehr gute Handhabung mit ausgeformten Fingermulden.

Verwendung:

Handschleifen von Flächen und Konturen. Kein Verrutschen des Schleifpapiers.
Für Klettschleifscheiben ⌀125 mm bzw. ⌀150 mm.