{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Form |
rund
|
|
| Durchmesser |
150 mm
|
|
| Antriebsmaschine |
Exzenterschleifer
|
|
| Werkzeugaufnahme |
Klett
|
|
| Umfangsgeschwindigkeit max. |
40 m/s
|
|
| Schleifmittelunterlage |
Film
|
|
| Serie |
Hookit 775L
|
|
| Inhalt Einheit |
Stück
|
|
| Produktart |
Klettschleifscheibe
|
|
| Schleifmittel |
Keramikkorn (CER)
|
|
| Korngröße (Mesh) |
1 000 Mesh
|
|
| geeignet für Material |
Holz; Kunststoffe
|
|
| Werkstoffgruppe |
Multimaterial
|
|
| Eigenschaften |
Klettaufnahme; mit Staubabsaugung
|
|
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. |
0,1 %
|
| Artikelnummer | 567792 1000 | |
| EAN / GTIN | 068060120151 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |