• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Disque abrasif auto-agrippant (CER) Hookit 775L perforations multiples, ⌀ 150 mm, Grain: 1000

Réf.: 567792 1000
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    1,53 € / 1 unité
  • De 50 unités
    1,27 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 435 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme forme ronde
Diamètre 150 mm
Machine motrice ponceuse excentrique
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Vitesse de rotation max. 40 m/s
Support film
Série Hookit 775L
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Abrasif grain de céramique (CER)
Granulométrie (mesh) 1 000 mesh
Pour matériau bois; plastiques
Groupe de matières multiMaterial
Caractéristiques support auto-agrippant; avec aspiration des poussières
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 567792 1000
EAN / GTIN 068060120151
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec support film robuste. Le revêtement anti-poussière empêche un encrassement précoce.

Avantage(s):

  • Résultat de ponçage plus homogène grâce à l’excellent renforcement du grain.
  • Meilleure résistance au déchirement en cas de charge sur les arêtes.

Utilisation:

Utilisation à sec et dans des conditions humides sur le bois, le vernis, le métal et les surfaces en plastique.
Grain abrasif de précision Cubitron™ II avantageux sur les grandes surfaces (travail de la tôle) grâce à un enlèvement de matière plus rapide et un état de surface plus homogène.