{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Form | rund | |
| Durchmesser | 150 mm | |
| Antriebsmaschine | Exzenterschleifer | |
| Werkzeugaufnahme | Klett | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 40 m/s | |
| Schleifmittelunterlage | Film | |
| Serie | Hookit 775L | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Klettschleifscheibe | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| Korngröße (Mesh) | 800 Mesh | |
| geeignet für Material | Holz; Kunststoffe | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| Eigenschaften | Klettaufnahme; mit Staubabsaugung | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 567792 800 | |
| EAN / GTIN | 068060120144 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |