{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formă | rotund | |
| Diametru | 150 mm | |
| Maşină acţionată | Șlefuitor excentric | |
| Suport | Scai | |
| Viteză periferică max. | 40 m/s | |
| Suport de material abraziv | Film | |
| Serie | Hookit 775L | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit cu scai | |
| Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 1.000 mesh | |
| Recomandat pentru material | lemn; Materiale plastice | |
| Grupă de materiale | multimaterial | |
| Caracteristici | Fixare cu arici; Cu aspirare praf | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 567792 1000 | |
| EAN / GTIN | 068060120151 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |