• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela abrasiva con Cierre por adherencia (CER) Hookit 775L Perforación múltiple, ⌀ 150 mm, Tamaño de grano: 1000

Número de artículo: 567792 1000
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    1,30 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 50 unidades(es)
    1,08 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.445 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Hookit 775L
Forma Forma redonda
Diámetro 150 mm
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Velocidad circunferencial máx. 40 m/s
Soporte del abrasivo Película
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla) 1.000 malla
Para material madera; Plásticos
Grupo de material MultiMaterial
Características Sujeción con adhesivo; Con aspiración de polvo
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 567792 1000
EAN / GTIN 068060120151
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Con un soporte de película estable. El recubrimiento repelente al polvo previene el embotamiento prematuro.

Ventaja:

  • Dibujo de rectificado más uniforme mediante el excelente apoyo del grano.
  • Resistencia al desgaste mejorada durante el esfuerzo de los cantos.

Aplicación:

Aplicable en mojado y en seco sobre madera, esmalte, metal y superficies de plástico.
Gran abrasivo de precisión Cubitron™ II ideal para grandes superficies (mecanizado de chapa) gracias a la eliminación más rápida y al acabado más uniforme de la superficie.