Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Multiloch PU-Stützteller, Außen-⌀: 123mm

Artikel-Nr.: 567990 123

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 567990 123
EAN / GTIN 4045197566300
Herstellernummer 567990 123
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Multiloch Stützteller mit innovativem Absaugsystem (eingearbeitete Kanäle) und flachem Design für den Einsatz auf Exzenterschleifern. Mit 5/16 Zoll bzw. M8 Aufnahme.
Durch die Kombination aus halb-flexiblem PU-Schaumstoff und bruchsicherem glasfaserverstärktem Trägerteller bestens geeignet für mittlere bis grobe Schleifarbeiten und Konturenschliff. Multilochsystem für den Einsatz aller Klettschleifscheiben mit Standard-Lochung und ABRANET.

Verwendung:

Mit innovativem Adaptersystem auf allen handelsüblichen Exzenterschleifmaschinen (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, etc.) einsetzbar.

Passend für:

Scheiben mit Lochung: 8; 8 + 1; 17