• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Vlies-Schleifband (A) DF-BL, 13×305 mm, Körnungsvergleich: 180

Artikel-Nr.: 558485 180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,12 € / 1 Stück
  • ab 23 Stück
    2,60 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 846 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form flach
Schleifmittel Breite 13 mm
Schleifmittel Länge 305 mm
Antriebsmaschine Bandmaschinen
Feinheitsgrad mittel
Schleifmittelunterlage Vlies
Bindung Harz und Kunstharz
Serie DF-BL
Ausführung A medium
Farbe rot
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifband
Schleifmittel Normalkorund (A)
Körnungsvergleich max. 180
Werkstoffgruppe Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558485 180
EAN / GTIN 2050002086531
Hersteller/verantwortliche Person MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
20
Stahl < 900 N/mm²
 
20
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
20
Stahl < 60 HRC
 
20
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Kunststoff, GFK
 
20
Holz
 
20
Lacke
 
20
Uni
 
20
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Oberflächenfinish, geringe Wärmeentwicklung.
Flexibles Vliesband zur Verwendung auf handgeführten Maschinen.

Verwendung:

Zum Entgraten, Mattieren und Finishen. Die dehnungsarme Gewebeunterlage ist besonders für stärkere Belastungen auf Druckluftmaschinen geeignet.