Flexibler Schleifbandhalter, passend für Schleifbandbreite: 13mm

Artikel-Nr.: 557900 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schleifbandbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Schleifbandbreite 13 mm
Produktart Schleifbandhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 557900 13
EAN / GTIN 4062406206956
Herstellernummer 557900 13
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus flexiblem Kunststoffmaterial mit keilförmiger Blattauflage. Schnelles, sicheres Spannen des Schleifbandes durch Halteklammer mit Spannschraube. Ganze Länge 280 mm, Schleifflächenlänge 120 mm.

Verwendung:

Zum Aufspannen von Schleifleinen-Streifen der Länge 280 mm (Blattware bzw. Sparrollen). Besonders praktisch beim Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Vielseitiges Anwendungsgebiet, ideale Feilenergänzung auch bei schwierigen Anwendungen.