CaraFin Diamant Polierpad, 125×175 mm, Körnung: D151µm

Artikel-Nr.: 557515 D151
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
245 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung (µm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Polierblock
Schleifmittel Diamant (D)
Länge 175 mm
Breite 125 mm
Körnung 151
Feinheitsgrad sehr grob
Polierstufe Vorpolitur
Werkstoffeignung NE-Metalle; alle Metalle
Serie CaraFin
Herstellerbezeichnung CaraFin Diamant Polierpad
Schleifmittelkurzzeichen D
Bindung Polyurethane (PU)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 557515 D151
EAN / GTIN 4069515040389
Herstellernummer 557515 D151
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

CaraFin Diamant Polierwerkzeuge einseitig mit monokristallinem Diamant belegt. Die gebundenen Diamantkörner bringen einen deutlich höheren Nutzungsgrad im Vergleich zu losen Diamantkörnern in Polierpasten.
CaraFin Diamant Polierpad (EVA) mit offener Struktur, setzt sich nicht zu.

Vorteil:

Nebenzeiten für das Präparieren und Reinigen wie bei Diamantpasten entfallen.
Aus hochwertigem, elastischem Polyurethanschaumstoff.

Verwendung:

Händische, konturgetreue Endpolitur bzw. Glanzpolitur von polierten Oberflächen aller harten Werkstoffe und Buntmetalle. Schnelle Politur durch hohe Schnittfreudigkeit.
Für die Nass- und Trockenpolitur geeignet.