{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Polierblock | |
| Schleifmittel | Diamant (D) | |
| Länge | 175 mm | |
| Breite | 125 mm | |
| Körnung | 64 | |
| Feinheitsgrad | grob | |
| Polierstufe | Politur | |
| Werkstoffeignung | NE-Metalle; alle Metalle | |
| Serie | CaraFin | |
| Herstellerbezeichnung | CaraFin Diamant Polierpad | |
| Schleifmittelkurzzeichen | D | |
| Bindung | Polyurethane (PU) |
| Artikelnummer | 557515 D64 | |
| EAN / GTIN | 4069515040365 | |
| Herstellernummer | 557515 D64 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |